Beli stempel otomatis di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Plus Guard Your ID StampDeskripsi:-It is a stamp that makes personal information such as address and name that are hard to see.-Because it is a roller type, you can freely hide the length you can hide.
- Shachihata StampDeskripsi:-Business seal that doesn't require a stamp base.-Excellent durability and may be used repeatedly.-An easy-to-hold and easy-to-use soft grip.-It uses a colorant ink that can be shown clearly.
- Trodat Stempel Tanggal dan TextDeskripsi:Trodat 1117 Stempel Tanggal + Text Inggris.
- Trodat Stamp Printy Date (Stempel Tanggal)atribut:
- Type: Date 12 Digit
- Size: 3,8 mm
- Bima Chefs Coveratribut:
- Material: Inox Premium
- Artline Tinta Bantalan StempelDeskripsi:- British Standard- RoHS- Xylene Free- Untuk berbagai kebutuhan rumah, sekolah, kantor, art & craft- Pemakaian mudah- Acid Freeatribut:
- Size (ml): 50
- Shiny StempelDeskripsi:Shiny Stempel EN-003Stempel dengan merk shiny , memiliki desain ideal dapat di bawa kemana-mana dengan mudah .Cocok untuk perkantoran , perindustrian , dllkonten/isi = 1 Pc Stempel ( tanpa Bak stempel )Text = URGENT
- Bima Panci Kaldu Chefsatribut:
- Material: SUS 304
- Shachihata Stamp Inkatribut:
- Capacity (ml): 40
- Specifications: Stamp Pad HGN-2 Exclusive Replenishment Ink
- Dia. x H (mm): 34x82.7
Daftar Harga stempel otomatis Terbaru March 2026
| Plus Guard Your ID Stamp | Rp99.900 |
| Shachihata Stamp | Rp229.900 |
| Trodat Tinta Stempel | Rp51.900 |
| Trodat Tinta | Rp25.900 |
| Joyko Mesin Penomor Otomatis | Rp149.900 |
| Trodat Stempel Tanggal dengan Teks | Rp199.900 |
| Trodat Stempel 4912 | Rp179.900 |
| Trodat Stempel Tanggal dan Text | Rp80.900 |
| Trodat Stamp Printy Date (Stempel Tanggal) | Rp139.900 |
| Pyramid Tinta Stempel | Rp6.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/Trodat%20Stempel%20Tanggal%20dan%20Text/92P105920326-2.jpg)
/q3P102266939-2.jpg)




/Trodat%20Stempel%20Tanggal/8kP105920308-1.jpg)